Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostat Spdt Område 0 till 150 | AC7WKE 38Y068

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostat Spdt Område 0 till 150

Finns i lager
Artikel: AC7WKE Modell: A19ANC-1CKorsref: 38Y068
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
5 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd120 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V16A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V8A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V6.9A
Kontrollområde0 grader till 150 grader F.
Kylning full belastning @ 120V16A
Kylning full belastning @ 240V8A
Kyllåst rotor @ 120V96A
Kyllåst rotor @ 240V48A
Djup3.375 "
Differentiell5 grader F
KapslingstypNEMA 3R
Fulllastförstärkare16A
Fulllastförstärkare @ 120V16A
Fullförstärkare @ 240VAC8A
Höjd4 1 / 16 "
Induktiva förstärkare @ 120V16A
Induktiva förstärkare @ 240V8A
Inspänning120 till 277 VAC
Låsta rotorförstärkare @ 120V96A
Låsta rotorförstärkare @ 240V48A
MonteringstypPlan yta
Antal reläingångar1
Antal reläutgångar1
Antal etapper1
Antal omkopplare1
Total längd4 1 / 16 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC9.2A
Avkänningslampa Dia.9 / 32 "
Avkännande lampans längd2-1 / 4 "
GivartypGlödlampa
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt betyg @ 120VDC16A
Byt typSPDT
Temp. Känslighet+/- 2 grader F
Spänningsområde120 till 277 VAC
Bredd4 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Induktiva förstärkare @ 208V (9.2A)

Produktvarianter

ProduktModellBreddKontrollområdeDjupDifferentiellKapslingstypHöjdTotal längdGivartypPris
JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C Termostat Spdt-intervall 35 till 95 | AC7WKF 38Y070 A19BBC-2C2.12 "35 grader till 95 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.Galvaniserat stål4.375 "5.625 "Spole2 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostat Spdt Område 0 till 150
5 167 kr /enhet