KENNEDY K2000-serie rullskåp


Filter
Hjulstorlek: 5 "x 2" , Hjultyp: (2) Fast med lås, (2) Vridbar , Länkhjul Material: Fenol , Lådkapacitet: 125 lb. , Lådslider: Kullagret , Mätare: 18 , Handtag: (1) Rörformad stålsida , Lastkapacitet: 120 , belastningsbetyg: 1400 lb. , Låssystem: Hög säkerhet rörformigt lås , Material: Stål , Antal hyllor: 1 , Material på arbetsytan: Stål
StilModellBreddFärgkonfigurationDjupFinishHöjdAntal lådorLagringskapacitetPris (ex moms)
A
295XR
29Industriell röd-20Pulverlackfärg29.06253-13 406 SEK
B
295XB
29 "BrunCenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, Fack: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H20 "Pulverlack35 "512,280 cu. i.13 406 SEK
C
297XR
29 "RedCenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 "Pulverlack35 "711,100 cu. i.14 685 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?