KENNEDY 295XB Rullande skåp 29 x 20 x 35 tum Brun | CD4VBM 5CFF9

KENNEDY 295XB Rullskåp 29 x 20 x 35 tum Brun

Finns i lager
Artikel: CD4VBM Modell: 295XBKorsreferens: 5CFF9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek5 "x 2"
Caster Typ(2) Fast med lås, (2) Vridbar
HjulmaterialFenol
FärgBrun
konfigurationCenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, Fack: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H
Djup20 "
Lådkapacitet125 lb.
LådglasKullagret
FinishPulverlack
Mätare18
Handtag(1) Rörformad stålsida
Höjd35 "
Ladda betyg1400 lb.
LåssystemHög säkerhet rörformigt lås
MaterialStål
Antal lådor5
Antal hyllor1
Lagringskapacitet12,280 cu. i.
Bredd29 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.69
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • K2000-serien

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgkonfigurationDjupFinishHöjdAntal lådorLagringskapacitetPris
KENNEDY 297XR Rullande skåp 29 x 20 x 35 tum Röd | CD4VBN 5CFG2 297XR29 "RedCenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 "Pulverlack35 "711,100 cu. i.14 685 kr
KENNEDY 295XR Rullande verktygsskåp 29 tum, industriell röd, 5 lådor | CD4MVR 295XR29Industriell röd-20Pulverlackfärg29.06253-13 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KENNEDY 295XB Rullskåp 29 x 20 x 35 tum Brun
13 406 kr /enhet