KENNEDY Signatur Series Lådmaskinister Chest


Filter
Färg: Brun , Konfiguration: 5-1 / 2 "W Center Center Center: (1) 7-1 / 2" D x 4-3 / 8 "H, 24-3 / 4" W Center Bank: (1) 7-1 / 2 "D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, (1) 7-1 / 2" D x 3-1 / 4 "H, 8-5 / 8 "W vänster bank: (2) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W höger bank (4) 7 -1/2 "D x 1" H , Djup: 8.5 " , Lådslider: Friktion , Duty Rating: Heavy Duty , Material: Stål
StilModellAntal lådorLådkapacitetFinishAntal handtagLagringskapacitetBreddMätareHandtag DesignPris (ex moms)
A
620B
360 lb.Pulverlackat11,800 cu. I.20.12 "20Tallrik, balksida7 090 SEK
B
526B
860 lb.Pulverlackat22,219 cu. I.26.75 "20Tallrik, balksida10 806 SEK
C
52611B
1190 lb.Skrynkla23000 cu. i.26 11 / 16 "20 till 22Pläterad sida10 700 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?