lager: Boll , Kroppsdia.: 5-11 / 16 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , kondensator ingår: Ja , Kondensator krävs: Vad ingår , Plikt: Kontinuerlig luft över , Hölje: Helt sluten Air-Over , HP: 1 / 2 till 1 / 5 , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Max. Omgivningstemperatur: 70 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Montering: Hingst , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 5.5 " , Axelorientering: Horisontell , Skafttyp: Flat , Dubblängd: 7/8, 1-1/8" , Studsplats: Axeländ , Studmönster: 5-1/8 x 5-1/8" , Dubbstorlek: # 8-32 , Termiskt skydd: Bil , Garanti: 1 år.