KENNEDY Signature Series Lådmaskinister Chest Base


Filter
Färg: Brun , Lådkapacitet: 90 lb. , Lådslider: Friktion , Avsluta: Skrynkla , Mätare: 20 till 22 , Handtagsdesign: Pläterad sida , belastningsbetyg: 180 lb. , Låssystem: Hög säkerhetsrör , Material: Stål , Antal lådor: 2 , Antal handtag: 2
StilModellkonfigurationDjupHöjdLagringskapacitetBreddPris (ex moms)
A
5150B
25 "W Center Bank: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H12.5 "9.5 "12,000 cu. I.26 11 / 16 "5 657 SEK
B
MC22B
Centerbank: 18 "B x 9-3 / 8" D, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H40.12 "7.875 "8650 cu. i.21.62 "4 367 SEK
C
MC28B
Centerbank: 24-1/2 "B x 9-3/8" D, (1) 1-1/2 "H, (1) 3-1/2" H40.12 "7.875 "11,790 cu. i.28.12 "4 673 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?