A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Handling: DPDT , ampere AC: 20 , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Industriella miljöer , Betyg: Låsa , Låsning: Ja , Material: Nylon , Antal polacker: 2 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , klassad HP: 1 , Stil: Växla , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 4-Way , Spänning (AC): 120 till 277 , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
4-vägs vippströmställare, 15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems extra kraftiga, 4-vägs vippströmbrytare av industriell kvalitet är idealiska för att styra elektriska armaturer från 3 olika platser i bygg- och industriapplikationer. Dessa omkopplare i TradeSelect, Hubbell-PRO-serien har trådbunden/förkopplad design på baksidan och sidan för att optimera kabelanslutningar över terminaler. Dessa brytare har termoplast/härdplastkonstruktion med en zinkpläterad stålbrygga, nylonvipp och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Utvalda modeller inkluderar en låsande nyckelbrytare för att begränsa behörig åtkomst till elektriska armaturer. Välj från ett brett utbud av dessa 15 / 20A-brytare, tillgängliga i färgerna svart, brun, mandel, röd, vit, elfenben ljus mandel och grå Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 3-vägs extra kraftiga vippströmställare i industriell kvalitet för styrning av elektriska armaturer från 2 olika platser.