KENNEDY VTC-serien Pegboard Panel


Filter
Finish: Pulverlackat , Hålstorlek: 3 / 8 " , Totalt djup: 1 / 2 " , Totala höjden: 36 " , Total bredd: 18 " , Form: Fyrkant , Typ: Verktygskortets väggpanel
StilModellFärgDjupHöjdArtikelLastkapacitetMaterialBreddPris (ex moms)
A
50002BL
Blå--Pegboard-panel60 lb.Stål-2 113 SEK
B
50004BL
Blå--Pegboard Panel Kit120 lb.Stål-6 007 SEK
C
50002B
Brun rynka1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "1 696 SEK
RFQ
D
50004B
Brun rynka1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "4 901 SEK
RFQ
E
50002UGY
Grå--Pegboard-panel60 lb.Stål-2 113 SEK
F
50004UGY
Grå--Pegboard Panel Kit120 lb.Stål-6 007 SEK

VTC-serien Pegboard Panel

Kennedy VTC-seriens pegboardpaneler har perforeringar med fyrkantiga hål som används för att lagra verktyg och andra industriförnödenheter med snabb och enkel åtkomst till dem. Dessa paneler är gjorda av förstärkt stål med en korrosionsbeständig pulverlackerad yta för styrka och hållbarhet och har KMC-låsklämmor för att fästa verktygshållare på panelen. Varje pegboardpanel mäter 18 x 1/2 x 36 tum (bredd x djup x höjd) och har ett 3/8 tum hål som enkelt kan låsa lagrat material på panelen för att förhindra att de tas bort av misstag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?