KH INDUSTRIES 6 Kontrollpanel för operatör


Filter
Kontaktbetyg: 5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC , Djup: 1.5 " , Höjd: 11 " , Husets färg: Gul , Husmaterial: ABS , NEMA-betyg: 4X , Antal operatörer: 6 , Typ av operatör: Push Button , Bredd: 3.25 "
StilModellHandlingKontaktformulärPris (ex moms)
A
CPH06-B2C-000A
Underhålls / tillfällig / tillfälligNEJ, NC7 332 SEK
B
CPH06-B2D-000A
Underhålls / tillfällig / tillfälligNEJ, NC9 383 SEK
C
CPH06-A2C-000A
Momentary / Momentary / MomentaryNEJ, NC6 630 SEK
D
CPH06-A2D-000A
Momentary / Momentary / MomentaryNEJ, NC9 258 SEK
E
CPH06-D2D-000A
Momentary / Momentary / MomentaryNEJ9 186 SEK
F
CPH06-C2C-000A
Momentary / Momentary / MomentaryNEJ6 563 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?