A Kulmaterial: CPVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: CPVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Kopplingstyp: Flänsad x Flänsad , Handtagsmaterial: polypropylen , Typ av handtag: Tee , Max. Tryck: 150 psi WOG , Max. Ångtryck: 0 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: CPVC , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 176 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
CPVC Inline, True Union kulventil, flänsad x flänsad
Georg Fischer true union kulventiler är designade för användning i bevattning, simbassänger, avloppsrening, återvinning av vattenteknik, vattenbruk, anläggningsbyggande och andra industrier. Dessa äkta unionkulventiler har dubbla kopplingar, vilket tillåter service vid reparation eller byte av ventilen. Huvuddelen av ventilen eller hållaren är där handtaget och kulan är placerade och kan tas ur linjen för enkel service utan att demontera hela systemet. Dessa manuella kulventiler hanterar flödet av vätska i ett rör. De är utrustade med en spak som stänger eller öppnar en sfärisk port, så att vätskan kan strömma genom systemet. Georg Fischers fullportsventiler har dynamiskt laddade PTFE-säten som upprätthåller ett konstant tryck på kulan för att stoppa läckor. CPVC-stammarna på dessa äkta unionkulventiler har en inbyggd brytpunkt ovanför tätningar för att stoppa läckor om handtaget är sprucket. Dessa äkta unionskulventiler levereras med monteringsinsatser i rostfritt stål och ger ett arbetstemperaturintervall på 32 grader till 176 grader F. Välj från en rad av dessa äkta unionkulventiler, tillgängliga i 3 och 4 tums rörstorlekar.
du använder
Georg Fischer äkta unionkulventiler ger ett enkelt sätt att starta och stoppa flödet i ett system. De används ofta inom kemikalielagring, olje- och naturgasindustrin och är viktiga i många tillverkningsoperationer.
Arbetsmekanism
Funktionsprincipen för äkta unionskulventiler är att den styr eller reglerar flödet av en vätska (vätskor, gaser, fasta ämnen eller slam) genom att stänga, öppna eller delvis blockera olika passager med hjälp av en styrkula med ett hål inuti. När ventilen öppnar tillåter borrledningen gas, olja eller annan vätska att strömma igenom. Den kan vridas till stängt läge, där borrningen är vinkelrät mot rörledningens öppning, vilket hindrar innehållet från att strömma igenom.
Funktioner
- Georg Fischer true union kulventiler är lämpliga för användning med ren vätska, vatten och kemikalier.
- Dessa äkta unionkulventiler har PTFE dynamiskt laddade säten som håller konstant tryck på kulan för att förhindra läckage.
- Dessa äkta unionskulventiler kommer med en hållare som kan tas loss från rörsystemet när så krävs som tillåter att reparera eller byta ut hållaren utan att helt ta isär systemet.
- Dessa äkta unionkulventiler erbjuder full portanslutning, vilket gör den kompatibel med rör som har 3/4-tums hylsa / gängad anslutning.
Standarder och godkännanden
- Georg Fischer äkta unionkulventiler uppfyller standarderna ASTM 1970-01, ASTM D1784, FDA, NSF 61 och USP Klass VI för att ge överlägsen prestanda och användarsäkerhet.
Vanliga frågor
Vad är de vanligaste användningsområdena för kulventiler?
Kulventil är den mest använda vätskeavstängningsventilen i uppströms olje- och gasproduktionsanläggningar, både onshore och offshore. De används också i bränslegassystem som matar ugnar.
Vad är en äkta union kulventil?
True union kulventiler har dubbla kopplingar, vilket möjliggör effektiv service av ventilen (oavsett om du reparerar eller byter ut ventilen). Huvuddelen av ventilen eller hållaren är där kulan och handtaget är placerade. Detta kan tas ur linjen för bekväm service utan att demontera hela systemet.
Vad är en dubbel union kulventil?
En dubbel kopplingskulventil har två kopplingar på sig, en på båda sidor. Kopplingarna gör att ventilen kan skruvas loss och lossas från rörledningen, där den kan servas eller inspekteras för att se om den är igensatt, och sedan bekvämt sättas tillbaka i rörledningen där ventilkopplingarna kan dras åt igen.
Vad är PVC-kopplingar och rörkopplingar?
PVC-kopplingar och PVC-rörkopplingar är rördelar som används för att fästa två rör utan tätningsmedel eller traditionell limmad koppling.