KH INDUSTRIES 8 Kontrollpanel för operatör


Filter
Kontaktbetyg: 5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC , Djup: 1.5 " , Höjd: 13.4 " , Husets färg: Gul , Husmaterial: ABS , NEMA-betyg: 4X , Antal operatörer: 8 , Typ av operatör: Push Button , Bredd: 3.25 "
StilModellHandlingKontaktformulärPris (ex moms)
A
CPH08-B3C-000A
Underhålls / Momentary / Momentary / MomentaryNEJ, NC10 371 SEK
A
CPH08-B3D-000A
Underhålls / Momentary / Momentary / MomentaryNEJ, NC14 244 SEK
B
CPH08-A3C-000A
Momentary / Momentary / MomentaryNEJ, NC8 635 SEK
C
CPH08-A3D-000A
Momentary / Momentary / Momentary / MomentaryNEJ, NC13 737 SEK
D
CPH08-C3C-000A
Momentary / Momentary / Momentary / MomentaryNEJ14 471 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?