MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 74 mikron, Buna tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 74 , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , mikron: 74 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra
StilModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
MF0308969
8.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 kvm Tum1 006 SEK
RFQ
A
MF0308970
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 kvm Tum1 006 SEK
RFQ
B
MF0426771
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tum1 422 SEK
RFQ
B
MF0426772
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tum1 422 SEK
RFQ
C
MF0432274
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tum1 304 SEK
RFQ
C
MF0065854
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tum1 304 SEK
RFQ
C
MF0432273
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tum1 304 SEK
RFQ
C
MF0432275
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tum1 304 SEK
RFQ
C
MF0308963
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tum1 304 SEK
RFQ
D
MF0427045
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tum1 511 SEK
RFQ
D
MF0308922
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tum1 511 SEK
RFQ
D
MF0427044
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 kvm Tum1 511 SEK
RFQ
E
MF0609613
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum2 260 SEK
RFQ
E
MF0426715
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum2 260 SEK
RFQ
F
MF0609285
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 kvm Tum3 539 SEK
RFQ
F
MF0600073
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 kvm Tum3 539 SEK
RFQ
G
MF0432366
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---1 872 SEK
RFQ
G
MF0308978
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---1 872 SEK
RFQ
G
MF0432364
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---1 872 SEK
RFQ
G
MF0065888
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---1 872 SEK
RFQ
G
MF0432365
18.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---1 872 SEK
RFQ
H
MF0426829
18.89-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1323 kvm Tum2 559 SEK
RFQ
H
MF0426830
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 kvm Tum2 559 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?