KINGSWAY GROUP Draghandtag i aluminium med polerad yta


Filter
Färg: Silver , Avsluta: Polerad , Material: Aluminium , Drifttemp.: 0 Deg till 100 Deg F , Tråddjup: 1 / 2 "
StilModellSkruvstorlekGrepp Dia.LastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumMonteringstypTotal längdTotal breddProjektionPris (ex moms)
A
KG30
#101-37 / 64 "125 lb.6-3 / 8 "Ytmontering7"2-1 / 2 "1-1 / 4 "1 910 SEK
B
KG40
#101-37 / 64 "125 lb.9-11 / 16 "Ytmontering10-1 / 2 "2-3 / 4 "1-11 / 16 "2 303 SEK
C
KG61
M81"200 lb.6-3 / 4 "Genomgående bult7-1 / 2 "1-1 / 2 "1-3 / 4 "1 998 SEK
D
KG31
M81-37 / 64 "200 lb.4-3 / 8 "Genomgående bult5-3 / 4 "1-1 / 2 "1-1 / 8 "1 453 SEK
E
KG41
M81-37 / 64 "200 lb.6-3 / 4 "Genomgående bult9"1-1 / 2 "9-1 / 16 "1 840 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?