Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KINGSWAY GROUP KG30 draghandtag i aluminium, med polerad yta, silver, maskinskruvar | CF2TML 54XY63

KINGSWAY GROUP KG30 draghandtag i aluminium, med polerad yta, silver, maskinskruvar för maskinvara

Finns i lager
Artikel: CF2TML Modell: KG30Korsreferens: 54XY63
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
1 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSilver
FinishPolerad
Grepp Dia.1-37 / 64 "
Grepphöjd5 / 8 "
Grepplängd4"
Grepptjocklek3 / 8 "
Lastkapacitet125 lb.
MaterialAluminium
Monteringshålcentrum till centrum6-3 / 8 "
MonteringstypYtmontering
Operating temp.0 Deg till 100 Deg F
Total längd7"
Total bredd2-1 / 2 "
Projektion1-1 / 4 "
Skruvstorlek#10
Tråddjup1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.477
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekGrepp Dia.LastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumMonteringstypTotal längdTotal breddProjektionPris
KINGSWAY GROUP KG40 draghandtag, aluminium, med polerad yta, silver, maskinskruvar | CE9RKJ 54XY64 KG40#101-37 / 64 "125 lb.9-11 / 16 "Ytmontering10-1 / 2 "2-3 / 4 "1-11 / 16 "2 303 kr
KINGSWAY GROUP KG61 draghandtag, aluminium, med polerad yta, silver, maskinskruvar | CE9RKK 54XY66 KG61M81"200 lb.6-3 / 4 "Genomgående bult7-1 / 2 "1-1 / 2 "1-3 / 4 "1 998 kr
KINGSWAY GROUP KG31 draghandtag, aluminium, med polerad yta, silver, maskinskruvar | CE9RKL 54XZ08 KG31M81-37 / 64 "200 lb.4-3 / 8 "Genomgående bult5-3 / 4 "1-1 / 2 "1-1 / 8 "1 453 kr
KINGSWAY GROUP KG41 draghandtag, aluminium, med polerad yta, silver, maskinskruvar | CE9RKM 54XZ09 KG41M81-37 / 64 "200 lb.6-3 / 4 "Genomgående bult9"1-1 / 2 "9-1 / 16 "1 840 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KINGSWAY GROUP KG30 draghandtag i aluminium, med polerad yta, silver, maskinskruvar för maskinvara
1 910 kr /enhet