KLEIN TOOLS Byte av skruvmejsel


Filter
Material: S2 stål , SAE eller Metrisk: SAE , Shank Dia.: 1 / 4 " , Typ: Flera (Set)
StilModellBitlängdArtikelTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
32528
-Byte av skruvmejsel--1133 SEK
B
32549
-Byte av skruvmejsel--1161 SEK
C
32411
-Byte av skruvmejsel--1201 SEK
D
32540
-Byte av skruvmejsel--170 SEK
E
32399
-Byte av skruvmejsel--1177 SEK
F
32541
-Byte av skruvmejsel--170 SEK
G
32543
-Byte av skruvmejsel--1198 SEK
H
32545
-Byte av skruvmejsel--1176 SEK
I
32546
-Byte av skruvmejsel--1187 SEK
J
70229
-Byte av skruvmejsel--1279 SEK
K
32412
-Byte av skruvmejsel--1207 SEK
L
32551
-Byte av skruvmejsel--1167 SEK
M
32397
-Byte av skruvmejsel--1190 SEK
N
32544
-Byte av skruvmejsel--1170 SEK
O
32552
-Byte av skruvmejsel--1174 SEK
P
32553
-Byte av skruvmejsel--1185 SEK
Q
32554
-Byte av skruvmejsel--1184 SEK
R
32752
-Ersättningsbit--1115 SEK
S
32783
-Ersättningsbit--165 SEK
T
32784
-Ersättningsbit--1164 SEK
U
32779
-Ersättningsbit--1105 SEK
V
32782
-Ersättningsbit--198 SEK
W
32548
-Byte av skruvmejsel--1171 SEK
X
32398
-Byte av skruvmejsel--156 SEK
Y
32410
-Byte av skruvmejsel--1190 SEK
Z
67101
-Byte av skruvmejsel--1221 SEK
A1
32401
-Byte av skruvmejsel--1169 SEK
B1
32772
-Ersättningsbit--1103 SEK
C1
32778
-Ersättningsbit--165 SEK
D1
32780
-Ersättningsbit--165 SEK
E1
32400
-Byte av skruvmejsel--1187 SEK
F1
32542
-Byte av skruvmejsel--170 SEK
G1
32550
-Byte av skruvmejsel--1152 SEK
H1
32547
-Byte av skruvmejsel--1190 SEK
I1
32777
-Ersättningsbit--165 SEK
J1
32776
-Ersättningsbit--198 SEK
K1
32773
-Ersättningsbit--1100 SEK
L1
32774
-Ersättningsbit--1102 SEK
M1
32775
-Ersättningsbit--1102 SEK
N1
32770
-Ersättningsbit--198 SEK
O1
32771
-Ersättningsbit--1104 SEK
P1
32781
-Ersättningsbit--165 SEK
Q1
89551
-Ersättningsbit--1144 SEK
R1
13231
-Ersättningsbit--1147 SEK
S1
32478
1.25 "Sätt in bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 slitsad176 SEK
T1
32482
1.25 "Sätt in bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 slitsad2225 SEK
U1
32485
1.25 "Sätt in bit1.25 "# 10 TORX (R), # 15 TORX (R)2205 SEK
V1
32483
1.25 "Sätt in bit1.25 "# 2 Phillips, 1/4 slitsad2205 SEK
W1
32484
1.25 "Sätt in bit1.25 "# 1 Square, # 2 Square2189 SEK
X1
32479
2.5 "Sätt in bit2.5 "# 2 Phillips, 9/32 slitsad172 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?