KERN AND SOHN Babyvågar i MBC-EM-serien


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 100 till 240V , Material: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 55 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 600 x 280 mm , Inställningstid: 3 sek. , Enheter: Kg , Vägningsplattformens mått: 600 x 280 x 55 mm , Vägningsytans djup: 280 mm , Vägningsytas bredd: 600 mm
StilModellKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta ViktPris (ex moms)
A
MBC 15K2DEM
0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg4 873 SEK
B
MBC 20K10EM
0.01Kg330 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg4 873 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?