KLEIN TOOLS Wire Stripper


Filter
Justerbar: Manuell , Handtagsfärg: Blå vit , Isolerad: Ja , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , trådmätare: 8 till 18 AWG
StilModellTotala höjdenkabeltypKapacitetTotal längdTotal breddFunktionerHantera materialHantera typPris (ex moms)
A
11045-INS
-Fastämne18 till 10 AWG6"-Strip / Cut / Loop-Vårens återkomst932 SEK
B
11045
-Fastämne18 till 10 AWG6.25 "-Strip / klipp-Vårens återkomst351 SEK
C
11054
--------490 SEK
D
11049-INS
-Stranded16 till 8 AWG7"-Strip / Cut / Loop-Vårens återkomst911 SEK
E
1011M
-Stranded3.81 mm till 4 mm6.125 "-Strip / Cut / LoopPlastbelagdVårens återkomst140 SEK
F
1004
-Solid och strandad26 till 12 AWG5"-Strip / Cut / LoopPlastdoppade228 SEK
G
11057
-Solid och strandad20 till 32 AWG7.125ft.-Strip / Cut / Loop-doppade448 SEK
H
11055
-Solid och strandad18 till 10 AWG7.125 "-Strip / Cut / Loop-Kuddgrepp419 SEK
I
11046
-Stranded26 till 16 AWG6.25 "-Strip / klipp-Vårens återkomst340 SEK
J
1000
-Solid och strandad22 till 10 AWG7.75 "-Strip / klippPlastbelagdKuddgrepp477 SEK
K
1010
-Solid och strandad22 till 10 AWG8.25 "-Strip / Cut / CrimpPlastbelagdKuddgrepp500 SEK
L
11054GLW
--------580 SEK
M
K12054
--------69 SEK
N
K12035
--------664 SEK
O
11053
-Stranded12 till 6 AWG7.125 "-Strip / klippBi-materialKuddgrepp442 SEK
P
11055-INS
-Solid och strandad18 till 10 AWG8"-Strip / Cut / Loop-Kuddgrepp1 021 SEK
Q
K1412
-Fastämne14 till 12 AWG7.75 "-Strip / klipp-doppade591 SEK
R
2005N
--------816 SEK
S
1019
--------476 SEK
T
1009
--------475 SEK
U
VDV110261
--------373 SEK
V
74007
-Solid och strandad24 till 12 AWG5"-Strip / klippPlastdoppade265 SEK
W
11049
-Stranded16 till 8 AWG6.25 "-Strip / klipp-Vårens återkomst350 SEK
X
11047
-Fastämne30 till 22 AWG6.25 "-Strip / klipp-Vårens återkomst321 SEK
Y
1011
-Solid och strandad20 till 10 AWG6.125 "-Strip / Cut / CrimpPlastbelagdVårens återkomst286 SEK
Z
11048
--------456 SEK
A1
11054ONE
--------1 083 SEK
B1
11063W
--------704 SEK
C1
J2139NECRN
--------1 098 SEK
D1
21051
--------1 190 SEK
E1
VDV110295
--------467 SEK
F1
VDV226110
--------1 042 SEK
G1
1003
-Solid och strandad26 till 12 AWG5"-Strip / Cut / LoopPlastdoppade210 SEK
H1
11061
--------549 SEK
I1
K12055
--------69 SEK
J1
21050
--------1 265 SEK
K1
1001
-Solid och strandad8 till 22 AWG8.5 "-Strip / Cut / Crimp-Kuddgrepp543 SEK
L1
K11095
0.61 "--7.4 "2.33 "---466 SEK
M1
K12065CR
0.73 "--8.3 "2.25 "---808 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?