LEESON P240-serien, AC-växelmotorer, enfas, helt slutna 115/230V


Filter
Plikt: KONT , Ram: 38 , Isoleringsklass: F4 , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Mfr. Serier: P240 , Montering: Special , Förpackning: M1307027.01 , Fas: 1 , Rotation: RECONN , Servicefaktor: 1.0/1.0 , Axel Dia.: 5/8 , Skafttyp: PARALLELL
StilModellMontageKapslingFulllastförstärkareRPMTypSpänningPris (ex moms)
A
M1145023.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 23014 871 SEK
B
M1145029.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 23016 750 SEK
C
M1145024.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .530/25PN115 / 230 / 115 / 23015 372 SEK
D
M1145027.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .597/80PN115 / 230 / 115 / 23014 622 SEK
E
M1145033.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 23014 777 SEK
F
M1145031.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115 / 230 / 115 / 23016 115 SEK
G
M1145034.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0590/75PF115 / 230 / 115 / 23014 032 SEK
H
M1145035.00
M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 1156/130PF110 / 220 / 115 / 23011 464 SEK
I
M1145030.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 23018 375 SEK
J
M1145032.00
M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 140/33PF110 / 220 / 115 / 23016 115 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?