LEESON M1145027.00 CM38P17NZ24 AC växelmotor | AJ2WXH CM38P17NZ24

LEESON M1145027.00 CM38P17NZ24 AC Växelmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2WXH Modell: M1145027.00Korsreferens: CM38P17NZ24

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
MontageM1040400
KodaD
DutyKONT
KapslingTENV
Ram38
Fulllastförstärkare1.5 / .75 / 1 / .5
isolering klassF4
Max. Omgivningstemperatur40
Tillverkare SerierP240
MonteringSpecial
FörpackningM1307027.01
Fas1
RotationRECONN
RPM97/80
Servicefaktor1.0/1.0
Axel Dia.5/8
AxeltypPARALLELL
TypPN
Spänning115 / 230 / 115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)14.3
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)18.11

Produktinformation:

    • HPKW: .06 / .06
    • Typskylt: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 232
    • Slingrande: MP38420
    • GRUPP: 3 I
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellMontageKapslingFulllastförstärkareRPMTypSpänningPris
LEESON M1145023.00 CM38P17NZ20 AC växelmotor | AJ2WXD CM38P17NZ20 M1145023.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 23014 871 kr
LEESON M1145024.00 CM38P17NZ21 AC växelmotor | AJ2WXE CM38P17NZ21 M1145024.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .530/25PN115 / 230 / 115 / 23015 372 kr
LEESON M1145029.00 CM38P17NZ26 AC växelmotor | AJ2WXK CM38P17NZ26 M1145029.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 23016 750 kr
LEESON M1145030.00 CM38P17FZ9 AC växelmotor | AJ2WXL CM38P17FZ9 M1145030.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 23018 375 kr
LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 AC växelmotor | AJ2WXM CM38P17FZ10 M1145031.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115 / 230 / 115 / 23016 115 kr
LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 AC växelmotor | AJ2WXN CM38P17FZ11 M1145032.00M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 140/33PF110 / 220 / 115 / 23016 115 kr
LEESON M1145033.00 CM38P17FZ12 AC växelmotor | AJ2WXP CM38P17FZ12 M1145033.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 23014 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1145027.00 CM38P17NZ24 AC Växelmotor
14 622 kr /enhet