LENOX TOOLS Hacksågsblad, T2 -teknik


Filter
Material: Bi-Metall , Tjocklek: 0.023 " , Typ: Tuff tand , Bredd: 1 / 2 "
StilModellLängdTänder per tumförp. Antal.Pris (ex moms)
A
20141-V024HE
10 "2410352 SEK
B
20117-224HE
12 "241003 130 SEK
C
20118-232HE
12 "321002 967 SEK
D
20116-218HE
12 "181003 061 SEK
D
20144-V218HE
12 "1810375 SEK
B
20145-V224HE
12 "2410379 SEK
C
20146-V232HE
12 "3210378 SEK

Hacksågsblad, T2 -teknik

Lenox -sågklingor skär tunna, medelstora och tunga metallbitar eller verktyg för användning i tillverknings- och produktionsanläggningar. De har bimetallkonstruktion för att låta kniven böjas utan att gå sönder eller krossas. Dessa blad har T2 -teknik, ny bladdesign för att minska friktion och värmeuppbyggnad för längre livslängd. Välj bland ett brett utbud av dessa 10 /12 -tums långa motorsågblad, tillgängliga i förpackningar om 10 och 100 blad.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?