LEWISBINS Stack och Nest Bin


Filter
Färg: Blå , Avsluta: Smooth , Innerhöjd: 12 " , Material: Polyeten med hög täthet , Ytterhöjd: 12.5 "
StilModellInre längdInre breddLastkapacitetUtanför längdUtanför breddVolymPris (ex moms)
A
NPL215 Blå
10 "7.375 "6 gal.14.875 "11.625 "0.80 cu. ft.264 SEK
B
NPL252 Blå
15.25 "20.25 "12 gal.15.25 "20.25 "1.60 cu. ft.361 SEK

Stack och Nest Bin

LEWISBins stapel- och boetkorgar är idealiska för stapling, lagring och transport av material i kontorsutrymmen och produktionsanläggningar i kommersiella, industriella, elektroniska och hälsovårdssektorer. De har kemikaliebeständig polyetylen- eller glasfiberförstärkt polyesterkonstruktion med hög densitet och har en maximal viktkapacitet på 500 lb. De har delvis öppen front med etikettområde för plockning och visuell inspektion av lagrade föremål. Valda modeller med lastkapacitet på 6 och 12 liter är tillverkade av 50% återvunna material och har svänghandtag för enkel transport. Välj mellan ett brett utbud av dessa lådor, tillgängliga i blå, grå, röd & grön färger.
Raptor Supplies erbjuder också s plexton bo och stapla behållare som tål temperaturer från -6 till 250 F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?