LITTLE GIANT Elektriskt ansluten instrumentvagn


Filter
Kapacitet per hylla: 500 lb. , Färg: Grå , Låddjup: 17 " , Lådhöjd: 4.5 " , Lådbredd: 13 " , Avsluta: Pulverlackat , Mätare: 14 , Handtag: Rörformat stål , Handtag ingår: Ja , Lastkapacitet: 1000 lb. , Antal lådor: 1 , Antal hyllor: 2 , Totalt djup: 40 " , Totala höjden: 34 " , Total längd: 40 " , Total bredd: 24 " , Hylllängd: Topp 36 ", botten 29" , Hyllstil: Flush , Hylltyp: Flush , Hyllbredd: Topp 22 ", Nedre 21-3 / 4" , Toppmaterial: Halkfri vinylyta
StilModellCaster Dia.HjulmaterialCaster TypHjulbreddAvstånd mellan hyllorPris (ex moms)
A
MIC-5BK-PSDR
5"polyuretan(4) Vrid med bromsar1.25 "18 "13 198 SEK
B
MIC-5TL-PSDR
5"polyuretan(4) Vrid med Total Lock Broms1.25 "18 "12 460 SEK
C
MIC-8BK-PSDR
9"Pneumatisk(2) Styv, (2) Vrid med broms3"18 "16 554 SEK
C
MIC-10SRBK-PSDR
10 "Punkteringssäkert gummi(2) Styv, (2) Vridbar2.75 "20 "16 247 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?