LITTLE GIANT MIC-5TL-PSDR Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEH 49Y610

LITTLE GIANT MIC-5TL-PSDR Instrumentvagn 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BEH Modell: MIC-5TL-PSDRKorsref: 49Y610

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektriskt ansluten instrumentvagn
Kapacitet per hylla500 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(4) Vrid med Total Lock Broms
Hjulbredd1.25 "
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor18 "
Låddjup17 "
Lådhöjd4.5 "
Lådans bredd13 "
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleRörformat stål
Handtag ingårJa
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Antal lådor1
Antal hyllor2
Övergripande djup40 "
Totala höjden34 "
Total längd40 "
Total bredd24 "
HylllängdTopp 36 ", botten 29"
HyllstilFlush
HylltypFlush
HyllbreddTopp 22 ", Nedre 21-3 / 4"
ToppmaterialHalkfri vinylyta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)87.63
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.HjulmaterialCaster TypHjulbreddAvstånd mellan hyllorPris
LITTLE GIANT MIC-10SRBK-PSDR Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEA 49Y603 MIC-10SRBK-PSDR10 "Punkteringssäkert gummi(2) Styv, (2) Vridbar2.75 "20 "16 520 kr
LITTLE GIANT MIC-5BK-PSDR Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEG 49Y609 MIC-5BK-PSDR5"polyuretan(4) Vrid med bromsar1.25 "18 "13 198 kr
LITTLE GIANT MIC-8BK-PSDR Instrumentvagn 1000 Lb. | AG7BEJ 49Y611 MIC-8BK-PSDR9"Pneumatisk(2) Styv, (2) Vrid med broms3"18 "17 546 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT MIC-5TL-PSDR Instrumentvagn 1000 Lb.
13 225 kr /enhet