LITTLE GIANT Smal gångplattform


Filter
Hjul Dia .: (2) 8 ", (4) 5" , Länkhjul Material: polyuretan , Svänghjulsbredd: (2) 2 ", (4) 1-1 / 4" , Färg: Grått / blått handtag , Däckshöjd: 10 " , Däcksbredd: 16 " , Avsluta: Slitstarkt pulverlackerat , Rammaterial: Stål , Mätare: 12 , Typ av handtag: Avtagbart rörhandtag , Lastkapacitet: 2000 lb. , Antal länkhjul: 6 , Totala höjden: 58 " , Total bredd: 16 "
StilModellDäcklängdTotal längdPris (ex moms)
A
HE-1648-RS
48 "52 "13 228 SEK
B
HE-1660-RS
60 "64 "14 522 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?