LITTLE GIANT HE-1660-RS Twin Handle Platform Truck 2000 Lb. | AG7BCN 49Y572

LITTLE GIANT HE-1660-RS plattformstruck med två handtag 2000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BCN Modell: HE-1660-RSKorsref: 49Y572

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmal gångplattform
Caster -konfiguration(2) Styv, (4) Vridbar
Hjul Dia.(2) 8 ", (4) 5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
FärgGrått / blått handtag
Däckhöjd10 "
Däck L x B60 "x 16"
Däcklängd60 "
DäckmaterialStål
Däckbredd16 "
FinishSlitstarkt pulverlackerat
RammaterialStål
Mätare12
Hantera typAvtagbart rörhandtag
Lastkapacitet2000 lb.
Antal hjul6
Totala höjden58 "
Total längd64 "
Total bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.9
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8716805010

Produktinformation:

    • Caster Configuration ((2) Styv, (4) Swivel)

Produktvarianter

ProduktModellDäcklängdTotal längdPris
LITTLE GIANT HE-1648-RS smalgångsplattformstruck 2000 Lb. | AG7BCM 49Y571 HE-1648-RS48 "52 "12 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT HE-1660-RS plattformstruck med två handtag 2000 Lb.
13 987 kr /enhet