A Kapacitet: 2.67 gpm , Sladdtyp: Avskalade spetsar , Design: Gravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån , Urladdning: 1 / 2 " , Full load Amps: 0.40 , Packningsmaterial: Buna-N , GPM vid 1 fot: 2.7 , GPM vid 3 fot: 1.8 , Höjd: 3.7 " , Impeller Material: Glasfylld polypropen och Ceramagnet "A" , Inlopp: 1 / 2 " , Vätsketemperatur: 150 Deg. F , Max. Huvud: 5.5 ft. , Max. Specifik gravitation: 1.1 , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Motorkapsling: Öppen , Motortyp: SP , Montering: Horisontell , Bredd: 2.4 "