Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 588001 kemikalieöverföringspump, 1/200 hk, 115V, 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AC2YGT Modell: 588001Korsreferens: 2P037
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
2 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps0.4
Kapacitet2.67 gpm
Ledningslängd3 ft.
SnörtypAvskalade spetsar
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Ansvarsfrihet1 / 2 "
Fulllastförstärkare0.40
PackningBuna-N
PackningsmaterialBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head2.8
GPM på 1 fot2.7
GPM på 3 fot1.8
GPM för vatten @ 3 ft. av Head2.1
Höjd3.7 "
HP1/200
PumphjulGlasfylld polypropen
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropen och Ceramagnet "A"
Inlopp1 / 2 "
Längd4.9 "
Vätsketemperatur150 Deg. F
Max. Huvud5.5 ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeÖppen
motortypSP
MonteringHorisontell
Classic Outlet1/2 OD
PSI2.4
RPM3250
Stänga av5.4 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG120
Temp (F) @ 20 PSIG90
Temp (F) @ 30 PSIG70
Spänning115V
Watt16W
Bredd2.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pumphuvud 588122

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588001 kemikalieöverföringspump, 1/200 hk, 115V, 60 Hz
2 095 kr /enhet