LYNDEX-NIKKEN Nyckellös borrchuck


Lyndex-Nikken nyckellösa borrchuckar är effektiva och bekväma verktygstillbehör som eliminerar behovet av en nyckel eller skiftnyckel för att dra åt eller lossa borr, vilket ger snabba och problemfria bitsbyten. Dessa borrchuckar är idealiska för träbearbetning, metallbearbetning, tillverkning av verktygsmaskiner och ut...ilitetsprojekt.Läs mer

Filter
Lager typ: Kullagret , Material: Stål
StilModellKapacitet Max.NyckeltalMonteringstypPris (ex moms)
A
NMTB40-NPU13-86
0.5 "NPU13NMTB4012 020 SEK
B
CAT40-NPU13-105U
0.5 "NPU13CAT4012 897 SEK
C
D1.1 / 4-NPU13-6.35
0.5 "NPU13Rakt skaft20 054 SEK
D
BT50-NPU13-90
0.5 "NPU13BT5018 748 SEK
B
CAT40-NPU13-130U
0.5 "NPU13CAT4013 211 SEK
E
HSK100A-NPU13C-145
0.5 "NPU13HSK100A15 489 SEK
E
HSK63A-NPU13C-135
0.5 "NPU13HSK63A12 881 SEK
D
BT40-NPU13-80
0.5 "NPU13BT4010 963 SEK
B
CAT50-NPU13-90U
0.5 "NPU13CAT5015 163 SEK
D
BT30-NPU13-95
0.5 "NPU13BT3012 018 SEK
B
CAT50-NPU8-80U
0.312 "NPU8CAT5015 555 SEK
D
BT30-NPU8-70
0.312 "NPU8BT3010 366 SEK
B
CAT40-NPU8-80U
0.312 "NPU8CAT4011 080 SEK
A
NMTB40-NPU8-76
0.312 "NPU8NMTB4014 054 SEK
B
CAT40-NPU8-110U
0.312 "NPU8CAT4012 988 SEK
D
BT40-NPU8-70
0.312 "NPU8BT4010 156 SEK
E
HSK40A-NPU8-114
0.312 "NPU8HSK40A18 019 SEK

Funktioner

  • Dessa nyckellösa borrchuckar är gjorda av hårdhastighetsstål för hög skärhastighet och styrka.
  • De bibehåller stabilitet medan de snurrar i hastigheter upp till 12000 rpm.
  • Dessa nyckellösa borrchuckar kan borra hål med en diameter på 3/32 tum.
  • De har ett litet huvud som håller borrkronan tätt för att förhindra att den glider eller rör sig under borrning, vilket säkerställer noggrann och säker borrning.
  • Dessa nyckellösa borrchuckar tillåter snabba och enkla borrbyten utan nyckel eller några verktyg.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en borrchuck för min applikation?

  • Chuck typ
  • Chuckstorlek och kapacitet
  • Material
  • Monterings typ

Hur byter jag en borr i en nyckellös borrchuck?

  • Håll borren med ena handen och håll ett stadigt tag i chuckhylsan eller kragen med den andra handen.
  • Vrid chuckhylsan eller -kragen moturs för att lossa chuckkäftarna.
  • Sätt in den nya borren i chuckbackarna och se till att den är centrerad. Håll i chuckhylsan eller -kragen och vrid den medurs för att dra åt chuckkäftarna ordentligt runt borrkronan.
  • Ge chucken en sista vridning för hand för att säkerställa att den sitter ordentligt fast.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?