MAGLINER Plattform Lastbil


Filter
Hjul Dia .: 8" , Länkhjul Material: Gummi , Svänghjulsbredd: 2" , Färg: Silver , Däckshöjd: 9.5 " , Däckstyp: Aluminium , Avsluta: Aluminium , Rammaterial: Aluminium , Lastkapacitet: 2800 lb. , Antal länkhjul: 4 , Totala höjden: 41 "
StilModellDäcklängdDäckbreddTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
PTK2436T1-QG
36 "24 "36 "24 "10 687 SEK
B
PTK2436S1-Q
36 "24 "36 "24 "10 306 SEK
B
PTK2448S1-QG
48 "24 "48 "24 "10 687 SEK
A
PTK2448T1-QG
48 "24 "48 "24 "11 260 SEK
B
PTK3048S1-QG
48 "30 "48 "30 "11 451 SEK
A
PTK3048T1-QG
48 "30 "48 "30 "12 023 SEK

Plattform Lastbil

Magliner plattformsbilar med aluminiumdäck är korrosionsbeständiga plattformsbilar som är idealiska för trädgårdslandskapsapplikationer eller förlängning av bostadsområden i kommersiella utrymmen. Dessa enheter är mycket lättare än plattformsbilar med däck i rostfritt stål eller stål och minskar höjningshöjderna vid lastning och lossning av tung eller skrymmande utrustning. Välj mellan ett brett utbud av dessa plattformsbilar som finns i däcklängder på 36 och 48 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?