A B Batterier ingår: Nej , Batteribränntid: 8 timmar , Batteristorlek: C , Batterityp: Alkalisk , Kroppsfärg: Svart , Kroppsdia.: 1.98 " , Kroppsmaterial: Aluminium , Drop Rating: Ner till 1.0m , Ficklampa Betyg: Industri , Lamptyp: LED , Linsmaterial: polykarbonat , Ljusutgångslägen: Högt lågt , Lumens intervall: 450 till 750 , Körtid på hög inställning: 8 timmar , Säkerhetsklassad: Inte säkerhetsbetyg , Switch Typ: Push Button , Vattenpenetrationsvärde: IPX4
Uppladdningsbar ficklampa
Maglite uppladdningsbara ficklampor är en bärbar ljuskälla som är idealisk för användning i områden där ett annat belysningsalternativ antingen är otillgängligt eller opraktiskt. Dessa ficklampor har en QuickClik-lägesväljare som ger snabb åtkomst till alla olika lägen (från full effekt till låg effekt), Eco-läge för förbättrad laddningseffektivitet och ett super energisparläge som ger upp till 66 lumen för att förlänga batteriets livslängd. Dessa ficklampor är ytterligare integrerade med väderbeständiga tätningar, en diamantringform och anodiserade inre och yttre ytor; bäst lämpad för camping, klättring, fiske, jakt eller andra äventyr.