MAIN FILTER INC. SP13 Series Spin On Filter


Filter
Nedre OD: 4.606 " , Kollapstryck: 217.6 , Spricktryck: 217.6 PSI , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 79 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tråd: 12 UN2B , Tråd storlek: 1.75mm , Top OD: 4.685 "
StilModellmikronSprängtryckKapacitetTätningstypfiltermediaFilterbetygfilter~~POS=TRUNCPackningsmaterialPris (ex moms)
A
MF0575549
---braGlas3--1 179 SEK
RFQ
B
MF0575558
---VitonGlas40--1 169 SEK
RFQ
C
MF0575550
378346.25VitonGlas-625 kvm TumViton1 240 SEK
RFQ
D
MF0575552
5783 PSI58.56VitonGlas5625 kvm TumViton1 240 SEK
RFQ
E
MF0575556
5783 PSI58.56braGlas5625 kvm Tumbra1 076 SEK
RFQ
F
MF0575546
10783 PSI16.80braCellulosa10420 kvm Tumbra842 SEK
RFQ
G
MF0575553
1078358.56braGlas-625 kvm Tumbra1 322 SEK
RFQ
H
MF0575547
1578316.80braCellulosa-420 kvm Tumbra842 SEK
RFQ
I
MF0575554
15783 PSI58.56braGlas15625 kvm Tumbra1 102 SEK
RFQ
J
MF0575555
1578358.56VitonGlas-625 kvm TumViton1 155 SEK
RFQ
K
MF0575557
2578356.13VitonGlas-625 kvm TumViton1 155 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?