LEESON Bromsmotorer, enfas, TENV/TEFC, C Face With Base


Leeson bromsmotorer tillåter omedelbart stopp och uppehåll av motordrift under en begränsad tid. Bromsen kopplas in när den elektriska kraften till motorn sviker eller stängs av.

Filter
Montering: 042516 , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 1 , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Spänning: 115 / 208-230
StilModellSmörjningDesignaKapslingEffektfaktorServicefaktorAxel Dia.TypRamPris (ex moms)
A
111950.00
Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C19 838 SEK
B
111951.00
Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C23 809 SEK
C
114165.00
Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C12 342 SEK
D
114167.00
Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C22 546 SEK
E
121815.00
Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC19 644 SEK
F
121816.00
KONTROLLERALTEFC861.07 / 8 "KF145TC34 672 SEK

Funktioner

  • Dessa enheter erbjuder hållbara valsade stålramar för strukturell styvhet och blå emaljbeläggning för korrosionsbeständighet.
  • De har en manuell utlösningsfunktion för användarens bekvämlighet eller vid strömavbrott. Detta kan återställas automatiskt när strömmen startas igen.
  • Modeller, som t.ex 121816.00 Bromsmotor, har en TEFC-kapsling (helt innesluten fläktkyld) för att helt täta utomhusluften för att cirkulera i motorn. De har också en extern fläkt ansluten till höljet för att kyla ner motorn.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är syftet med enfasmotorer?

Dessa enfasmotorer erbjuder högt startmoment i industriell utrustning.

Vad är fördelen med en ledningslåda?

Alla bromsmotorer är integrerade med en ledningslåda för att omsluta ledningsanslutningarna och förhindra oavsiktlig kontakt.

Var används bromsmotorer?

Bromsmotorer används i transportörer, hissar och förpackningsutrustning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?