MAIN FILTER INC. Spin On-filter i SP4A-serien


Filter
Nedre OD: 3.78 " , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 22 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , Höjd: 5.748 " , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 14 BSP , Top OD: 3.78 "
StilModellmikronSprängtryckKapacitetDölj tryckKracktryckfiltermediaFilterbetygfilter~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
MF0410603
-----Borttagning av glas/vatten5-1 164 SEK
RFQ
B
MF0057999
3304.6 PSI21.79-145 PSIGlas3295 kvm Tum599 SEK
RFQ
C
MF0410490
3304.6 PSI15.00-72.5 PSICellulosa3375 kvm Tum296 SEK
RFQ
D
MF0058001
5304.6 PSI27.59-145 PSIGlas5295 kvm Tum599 SEK
RFQ
E
MF0058003
10304.6 PSI28.83-145 PSIGlas10295 kvm Tum553 SEK
RFQ
F
MF0410541
10304.611.7872.572.5 PSICellulosa/vattenborttagning-295 kvm Tum548 SEK
RFQ
G
MF0057996
20304.6-72.572.5 PSICellulosa--277 SEK
RFQ
H
MF0058005
25304.6 PSI26.45-145 PSIGlas25295 kvm Tum553 SEK
RFQ
I
MF0058011
60304.6-145145 PSITrådnät-161 kvm Tum521 SEK
RFQ
J
MF0058008
125304.6-145145 PSITrådnät-161 kvm Tum441 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?