VESTIL FMDL-serien gaffelmonterade trumlyftare


Vestil FMDL-serien gaffelmonterade trumlyftare är specialiserad materialhanteringsutrustning som hanterar och transporterar trummor. De är användbara i tillverkningsanläggningar och lager. Dessa trumlyftare effektiviserar hanteringen av tunga och farliga material och förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.

Filter
Färg: Gul , Huvudutrymme: 6"
StilModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris (ex moms)
A
FMDL-850
Manuell, mekaniskt automatiseradPlast, StålÖppen30 gal. , 55 gal.750 IbsHiss, Transport118 063 SEK
B
FMDL-1500
Manuell, mekaniskt automatiseradFiber, Plast, StålÖppen30 gal. , 55 gal.1500 IbsHiss, Transport152 502 SEK
C
FMDL-2000
Manuell, mekaniskt automatiseradFiber, Plast, StålÖppen30 gal. , 55 gal.2000 IbsHiss163 289 SEK

Arbetsmekanism

  • Innan du använder trumlyftaren med en rotatorgaffeltruck, justera positionerna på din gaffeltrucks gafflar eller pinnar för att matcha avståndet mellan gaffelfickorna. Se till att gaffelpositionen är i linje med trumlyftaren.
  • Placera trumlyftaren på gafflarna på rotatorgaffeltrucken. Kör långsamt trucken framåt tills gafflarna kommer i kontakt med ändarna på gaffelfickorna.
  • För modeller med kamlås, se till att lyften är helt och jämnt stödd av golvet och håll kamlåset öppet så att gafflarna kan komma in i gaffelfickorna.
  • Anslut trumlyftaren till rotatorgaffeltrucken genom att fästa säkerhetskedjan på gaffelvagnen. Vira kedjan runt gaffelhållaren och fäst karbinhaken på kedjan utan slack.
  • Om lyften har ett fäste på den fria änden av säkerhetskedjan, fäst den ordentligt på vagnens ovansida. Se till att kedjan inte kan kopplas loss från vagnen.
  • För att koppla in en 55-gallons trumma, justera trummanövern till det översta hålet i den stödjande masten.
  • För mindre fat, sänk vagnen så mycket som möjligt och ta sedan bort justeringsstiftet.
  • Justera inkopplingsmonteringslänken så att de nedre käftarna är något under trummans kant (helst nära dess bas).
  • Lyft gafflarna några centimeter från marken/golvet och luta masten framåt.
  • Närma dig långsamt den valda trumman tills trummans underkäke kommer i kontakt med sidan av trumman under läppen.
  • Lyft gafflarna tills den övre käften griper in i toppen av trumläppen. Fortsätt att lyfta gafflarna tills trumman är några centimeter över golvet/marken.
  • Räta ut masten och transportera trumman till önskad avlastningsplats. Justera gaffelhöjden efter behov beroende på förhållandena längs färdvägen.
  • För att frigöra trumman, sänk ner gafflarna tills trumman är bara några centimeter över golvet. Luta gaffeltruckens mast framåt.
  • Sänk gradvis ned gafflarna tills käftarna frigörs från trummans läpp och trumman stöds helt av golvet/marken.

Funktioner

  • Gaffelmonterade trumlyftare i Vestil FMDL-serien använder en kraftfull enkel automatisk klämmekanism för att hantera stål-, plast- och fiberklackade trummor utan ansträngning.
  • De kan hantera upp till 2000 lb fat.
  • Dessa trumlyftare kommer i en klar gul färg för enkel identifiering i en trång arbetsyta.
  • De är gjorda av stål för strukturell styvhet vid applikationer med stora volymer.

Vanliga frågor

Hur håller man dessa trumlyftare under optimala förhållanden?

  • Inspektera bultar, muttrar, brickor, stift och sax varje månad för att säkerställa att de förblir säkra.
  • Undersök alla svetsar för att säkerställa att de är intakta och fria från defekter.
  • Se till att strukturen är ren, fyrkantig, styv och fri från rost och korrosion. Ta bort all smuts och skräp.

Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas när man använder Vestil gaffelmonterade trumlyftare?

  • Överskrid aldrig den maximala märklastkapacitet som anges på produktetiketten eller i den medföljande tabellen.
  • Stå eller låt aldrig andra stå under någon del av lyftaren eller under en upphängd trumma.
  • Undvik att använda lyftaren för att transportera fat över ojämn, ojämn eller skadad terräng.

Hur fäster jag en trumlyftare på en gaffeltruck?

För att fästa en trumlyftare på en gaffeltruck, rikta in lyftaren mot gaffeltruckens gafflar och kör gaffeltrucken framåt tills gafflarna griper in i lyftarens fickor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?