MAIN FILTER INC. Spin-On Filter, Glas, 3 Micron, Viton Seal


Filter
Nedre OD: 4.606 " , Kapacitet: 46.25 , Kollapstryck: 217.6 , Spricktryck: 217.6 PSI , Filtermedia: Glas , Filterbetyg: 3 , Filterstorlek: 625 kvm Tum , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 79 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 3 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton , Tråd: 12 UN2B , Tråd storlek: 1.75mm , Top OD: 4.685 "
StilModellSprängtryckHöjdPris (ex moms)
A
MF0834434
78311.657 "1 240 SEK
RFQ
A
MF0834435
783 PSI11.6571 240 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?