EXCELON PVC rör


Filter
Färg: Rensa , Efterlevnad: NSF 51 , Kopplingstyp: Enkel ände , Längd: 8ft. , Material: PVC , Schema: 40 , Typ: Stel
StilModellInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.Utanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
4305
-220 psi140 grader F-1"320 SEK
RFQ
A
4312
-110 psi140 grader F-4"2 136 SEK
RFQ
A
43088
-140 psi140 grader F-2"719 SEK
RFQ
A
4310
-130 psi140 grader F-3"1 420 SEK
RFQ
A
4303
-300 psi140 grader F-1 / 2 "185 SEK
RFQ
A
4304
-240 psi140 grader F-3 / 4 "217 SEK
RFQ
A
4307
-170 psi140 grader F-1.5 "478 SEK
RFQ
B
43068
1.36180 psi1401.66 "1.25 "454 SEK
RFQ
B
43098
2.445150 psi1402.875 "2.5 "1 074 SEK
RFQ

PVC rör

Excelon PVC-rör är flexibla rör som är idealiska för flexibla svep, böjradier, serpentinkonstruktion, svanhalsar och expansions-/sammandragningsfogar för applikationer inom livsmedelsförädlings-, laboratorie- och kemiska och pneumatiska systemindustrier. Dessa Schedule 40-rör har PVC-konstruktion enligt FDA och 3-A sanitära standarder för att ge överlägsen korrosionsbeständighet. Dessa flexibla rör har en slät inre yta som säkerställer obegränsat flöde och är icke-kontaminerande och icke-ledande till sin natur. De tål höga tryck och har en design med låg sedimentationsackumulering som säkerställer maximalt luftflöde och effektiv drift. Dessa PVC-rör är utrustade med pålitliga och snabba lösningsmedelssvetsade kopplingar. Välj från ett brett utbud av PVC-rör, tillgängliga i rörstorlekar från 0.5 till 1.5 tum och på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?