MARKAR Kontinuerligt gångjärn med kantskydd med hål


Filter
Färg: satin , Hårdvara: Vad ingår , Sjukhustips: Ja , Knoglängd: 2" , Bladtjocklek: 0.083 " , Material: Rostfritt stål , Montering: Full hiss , Pin Dia.: 3 / 16 " , Pin Material: Rostfritt stål , Pin Typ: Sjukhus Tips , Rörelseomfång: 180 grader , Bredd: 2.25 "
StilModellHål per bladLängdPris (ex moms)
A
HG305-001-630-HT-MP-RH
2184 "18 952 SEK
RFQ
A
HG305-002-630-HT-MP-RH
2496 "21 052 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?