LOVEJOY MOL-serien, Oldham Clamp Style kopplingsnav tumhål


Filter
Vinkelförskjutning: 3 grader , Borrtyp: Uttråkad , Färg: Silver/metallic , Skivmaterial: Polyacetelinsats , Skivtyp: Polyacetelinsats , Avsluta: Aluminium , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Material: Aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 3 grader , Max. Driftstemperatur: 176 Deg. F , Max. Parallell förskjutning (In.): 0.08 , Max. RPM: 6100 , Max. Temp. Område (F): 176 , Skruvtyp: Klämskruv , Serier: MOL-serien
StilModellMin. BorraBorrstorlekKlämskruvstorlekTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdParallell snedställningPris (ex moms)
A
68514458121
-1 / 2 "--39.8 tum. -Lbs.---1 081 SEK
RFQ
A
68514458618
-5mm--17.7 tum. -Lbs.---864 SEK
RFQ
B
68514458095
---------
RFQ
B
68514458107
---------
RFQ
A
68514458119
-3 / 8 "--39.8 tum. -Lbs.---1 081 SEK
RFQ
B
68514458610
---------
RFQ
C
68514458096
0.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.sq.10.60 tum. -Lbs.0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
C
68514458609
0.118 "1 / 8 "M2.60.004 lbs.in.sq.10.60 tum. -Lbs.0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
C
68514458083
0.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 tum. -Lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
C
68514458603
0.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 tum. -Lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
C
68514458615
0.197 "1 / 8 "M30.011 lbs.in.sq.17.70 tum. -Lbs.0.984 "1.535 "0.800 "-
RFQ
C
68514458617
0.197 "1 / 4 "M30.011 lbs.in.sq.17.70 tum. -Lbs.0.984 "1.535 "0.800 "-
RFQ
C
68514458120
0.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.sq.39.80 tum. -Lbs.1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ
D
MOL25C Nav 3/16
5mm1 / 4 "--17.7 tum. -Lbs.0.984 "39mm0.08 "545 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?