MASTER LOCK Kombination hänglås


Filter
Body Färg: Silver , Kroppsdia.: 1 7 / 8 " , Nyckeltyp: Kombination , Antal siffror: Tre siffror , Antal nycklar: 1 , Säkerhetsnivå: Allmän säkerhet , Bygeltyp: Standard bygel , Form: Runda
StilModellShackle Dia.KroppshöjdBody MaterialSchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddKroppsstilKroppens tjocklekPris (ex moms)
A
1177
3 / 8 "1 15 / 16 "Mässing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "Rektangulär1.25 "522 SEK
B
1175D
3 / 8 "1 15 / 16 "Mässing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "Rektangulär1.25 "456 SEK
B
1175 XNUMX DLH
3 / 8 "1 15 / 16 "Mässing2 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "Rektangulär1.25 "519 SEK
C
175LH
5 / 16 "-Mässing2.25 "Härdat stål1"Rektangulär15 / 16 "471 SEK
D
179LH
5 / 16 "-Stål2.25 "Härdat stål1"Rektangulär-229 SEK
E
175
5 / 16 "-Mässing1"Härdat stål1"Runda15 / 16 "380 SEK
F
975DLHCOM
5 / 16 "-Mässing2"Härdat stål1"Rektangulär-427 SEK
G
1525
9 / 32 "-Rostfritt stål-Härdat stål--3 / 4 "180 SEK
RFQ
H
1502
9 / 32 "-Rostfritt stål3 / 4 "Härdat stål13 / 16 "Runda3 / 4 "153 SEK
I
1502BLU
9 / 32 "-Rostfritt stål3 / 4 "Härdat stål13 / 16 "Runda3 / 4 "151 SEK
J
1525BLU
9 / 32 "1 57 / 64 "Rostfritt stål-Härdat stål--3 / 4 "177 SEK
RFQ

Kombination hänglås

Master Lock-kombinerade hänglås är utformade för att säkra förvaringsskåp, verktyg och utrustning med hjälp av patenterad BlockGuard Anti-Shim-teknik för att förhindra stöld och vandalism. Dessa enheter har en 3-siffrig uppringningsmekanism som möjliggör 10000 möjliga kombinationsinställningar och en unik automatisk krypteringsfunktion som snurrar ratten när låset är öppet, vilket förhindrar synlighet för åtkomstkoden. De har ett härdat stålfäste som ger extra skärmotstånd och ett dubbelförstärkt hölje av rostfritt stål som tål hårda förhållanden. Välj bland ett brett utbud av dessa produkter i svart och blå urtavla på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?