Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 1525BLU kombinationshänglås, 9/32 tums bygeldia., blå urtavla, förkromad | CH6HVW 483N13

MASTER LOCK 1525BLU kombinationshänglås, 9/32 tums bygeldiameter, blå urtavla, förkromad

Finns i lager
Artikel: CH6HVW Modell: 1525BLUKorsreferens: 483N13
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkombination hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.1 7 / 8 "
KroppsfinishFörkromad
Kroppshöjd1 57 / 64 "
Body MaterialRostfritt stål
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1 7 / 8 "
Dial FärgBlå
Slå platsFront
Antal siffrorTre siffror
SäkerhetsnivåAllmän säkerhet
Shackle Dia.9 / 32 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypStandard bygel
FormaRunda
Vertikal avstånd3 / 4 "
VädertåligNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.KroppshöjdBody MaterialSchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddKroppsstilKroppens tjocklekPris
MASTER LOCK 1502 Kombination Hänglås Center Svart / Silver | AH9AMB 39FD20 15029 / 32 "-Rostfritt stål3 / 4 "Härdat stål13 / 16 "Runda3 / 4 "161SEK
MASTER LOCK 1502BLU Kombination Hänglås Centrum Blå / Silver | AH9AMC 39FD21 1502BLU9 / 32 "-Rostfritt stål3 / 4 "Härdat stål13 / 16 "Runda3 / 4 "167SEK
MASTER LOCK 179LH Kombinationshänglås, 2-1 / 4 tums schackelhöjd, silver | CD2UHL 33RL35 179LH5 / 16 "-Stål2.25 "Härdat stål1"Rektangulär-266SEK
MASTER LOCK 1175D Kombinationshänglås, återställningsbar bottenringsläge, 1-1 / 16 tums schackelhöjd | CD2YQT 6MCR0 1175D3 / 8 "1 15 / 16 "Mässing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "Rektangulär1.25 "497SEK
MASTER LOCK 1175DLH Kombinationshänglås, återställningsbar bottenväljare, 2-1 / 16 tums böjhöjd | CD2YQU 6MCR1 1175 XNUMX DLH3 / 8 "1 15 / 16 "Mässing2 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "Rektangulär1.25 "535SEK
MASTER LOCK 1177 Kombinationshänglås, återställningsbar botten-urtavla, 1-1 / 16 tum böjhöjd | CD2YRV 38W807 11773 / 8 "1 15 / 16 "Mässing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "Rektangulär1.25 "553SEK
MASTER LOCK 975DLHCOM Kombinationshänglås, återställningsbar botten-urtavla, 2 tums schackelhöjd | CD3HMB 33RL41 975DLHCOM5 / 16 "-Mässing2"Härdat stål1"Rektangulär-472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 1525BLU kombinationshänglås, 9/32 tums bygeldiameter, blå urtavla, förkromad
181SEK /enhet