MCR SAFETY Neomax Neoprenbelagda gröna arbetshandskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 1 , Beläggningstäckning: full , Beläggningsfinish: Strukturerad , Beläggningsmaterial: Neopren , Färg: Grön , Manschett: Gatlopp , Längd: 12 " , Liner Material: Interlock , Tumstil: Vinge
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
6912L
L190 SEK
A
6912M
M190 SEK
A
6912S
S190 SEK
A
6912XL
XL190 SEK

Neomax Neoprenbelagda gröna arbetshandskar

MCR Safety NeoMax neoprenbelagda gröna arbetshandskar används inom industrier som kemikaliehantering, olja & gas, tillverkning och konstruktion. De ger överlägset motstånd mot punkteringar och skärsår samtidigt som de bibehåller flexibilitet och fingerfärdighet. Dessa handskar skyddar händerna från kemisk exponering, grova ytor och potentiellt skadliga ämnen, vilket gör dem till ett idealiskt val för arbetare som behöver både handskydd och taktil känslighet under utmanande arbetsförhållanden.

Funktioner

  • Dessa MCR Safety NeoMax arbetshandskar har neoprenbeläggning, vilket ger exceptionell motståndskraft mot olika kemikalier, oljor, syror och lösningsmedel.
  • De kommer med en manschett med handske, vilket säkerställer handledsskydd och förhindrar att farliga ämnen kommer in i handskarna.
  • Dessa handskar erbjuder skydd i två lager med en helt belagd design, som skyddar båda sidor av handen från skavsår och exponering för vätskor.
  • De har en stödd interlock bomullsfoder som erbjuder hållbarhet och en slät struktur för ökad komfort under långvarig användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?