MECHANIX Fastfit arbetshandskar


Filter
Tillbaka material: Spandex / vadderad , Stängningstyp: Slip On , Färg: Svart , Manschett: Blandade , Fingerstil: full , Knogstoppningsmaterial: Vadderad spandex , Liner Material: Vadderad spandex , Palm Construction: Syntetiskt Läder , Palm Material: Syntetiskt Läder , Symaterial: Nylon , Underkategori: Läder , Tumstil: Keystone
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
MFF-05-012
2XL313 SEK
A
MFF-05-010
L313 SEK
A
MFF-05-009
M313 SEK
A
MFF-05-008
S313 SEK
A
MFF-05-011
XL313 SEK

Fastfit arbetshandskar

Mechanix FastFit arbetshandskar bibehåller ett starkt grepp om verktyg och skyddar händerna från vassa kanter, kemikalier och extrema temperaturer. De är idealiska för bygg- och fordonsunderhåll för att skydda mot skärsår, skavsår och mindre stötar, vilket säkerställer att händerna förblir säkra och smidiga under krävande uppgifter.

Funktioner

  • De överensstämmer med ANSI/ISEA-standarder för att motstå en maximal punkteringskraft på 20 N.
  • Dessa handskar kommer med pekskärmskompatibilitet, vilket gör det möjligt för användare att använda elektroniska enheter utan att ta av sig handskarna.
  • Dessa handskar har förstärkt tumgren, vilket förbättrar deras hållbarhet i ett område med hög stress.
  • De är utrustade med fukttransporterande TrekDry-material på baksidan, vilket säkerställer komfort och torrhet under långvarig användning.
  • De har en latexfri design, vilket gör dem till ett lämpligt val för användare med latexallergier.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?