Vibrerande tumlare

Filter

Vibrerande tumlare är idealiska för efterbehandling eller polering av metall, plast och keramik. De är utrustade med dräneringsportar för att säkert tömma ut vätskor efter operationen. Dessa CE-certifierade Adjusta-Vibe-enheter är utrustade med amplitudjustering för att variera vibrationsintensiteten.
RAYTECH -

Vibrerande tumblers efterbehandlingssystem

StilModellPris (ex moms)
A23016R11 454 SEK
B23012R2 322 SEK
C23009R4 390 SEK
D23090R2 479 SEK
RAYTECH -

Vibrerande tumlare

StilModellStilViktkapacitetPris (ex moms)
A23-038--25 178 SEK
B23-031--23 386 SEK
C23-044--27 402 SEK
D23-040--23 456 SEK
E23-042--30 254 SEK
F23-001Standard4-1 / 2 lb.1 752 SEK
G23-024Med dränering12 lb.9 502 SEK
H23-026Med dränering75 lb.18 755 SEK
I23-019Med dränerings- och tömningsport20 lb.13 097 SEK

Vanliga frågor

Hur rengör man dessa tumlare?

  • Använd tvål eller milda rengöringsmedel för att rengöra tumlaren.
  • Skölj enheten noggrant för att ta bort eventuella rester.

Vilken vibrationstumlare är lämplig för ljudfri drift?

Använda Raytech vibrerande tumlare, som är utrustad med näsreducerande lock.

Hur vet jag när batchen är klar?

Du kan visuellt inspektera materialet för att se om den önskade finishen har uppnåtts. Ett annat sätt är att använda en mikrometer för att kontrollera ytjämnheten före och efter tumlingen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?