MECHANIX TAA M-Pact 2 Slagtåliga arbetshandskar


Mechanix TAA M Pact 2 hemliga taktiska handskar är designade för taktiska operationer, militära uppdrag, brottsbekämpande uppgifter, skyttesporter och utomhusaktiviteter. Dessa handskar ger utmärkt skydd, fingerfärdighet och grepp för hantering av vapen och verktyg. De säkerställer låg profil användning i sensi...tiv drift, vilket förbättrar användarens prestanda och säkerhet.Läs mer

Filter
Tillbaka material: Spandex (R) , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Svart , Manschett: Krok och ögla rem , Klipp: Gunn , Fingerstil: Full Finger , Knogstoppningsmaterial: EVA-skum med termoplastiskt gummi , Längd: 12 " , Liner Material: Skum , Palm Material: Syntetiskt Läder , Symaterial: Nylon , Temp. Räckvidd: 32 till 200 grader F , Tumstil: Rakt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
MP2-F55-012
2XL1 316 SEK
A
MP2-F55-010
L1 316 SEK
A
MP2-F55-009
M1 316 SEK
A
MP2-F55-008
S1 316 SEK
A
MP2-F55-011
XL1 316 SEK

TAA M-Pact 2 Slagtåliga arbetshandskar

Mechanix TAA M Pact 2 hemliga taktiska handskar är designade för taktiska operationer, militära uppdrag, brottsbekämpande uppgifter, skyttesporter och utomhusaktiviteter. Dessa handskar ger utmärkt skydd, fingerfärdighet och grepp för hantering av vapen och verktyg. De säkerställer låg profil användning i känsliga operationer, vilket förbättrar användarens prestanda och säkerhet.

Funktioner

  • De har en Spandex(R)-rygg för flexibilitet och komfort.
  • Dessa handskar har en kardborre stängning för en säker passform och enkel justering.
  • Dessa handskar erbjuder en gunn cut för ökad fingerfärdighet och har full fingerstil för fullständig täckning och skydd för handen.
  • Dessa handskar har en knogstoppning gjord av EVA-skum med termoplastiskt gummi för hög slagtålighet.
  • De finns i storleksvarianter S, M, L, XL och 2XL enligt användarens krav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?