Broms typ: Total-Lock , Caster-broms ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 1000 till 2999 pund , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Länkhjul Material: Termoplastiskt gummi , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: polypropylen , Durometer: 70 Shore A , Ramfinish: zink , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 1-5/8 x 1-31/32" , belastningsbetyg: 200 lb. , Låstyp: Inget lås ingår , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 2 x 2-13 / 32 " , Tallrikstorlek: 2-5 / 8 x 3 " , Typ av tallrik: A , Raceway: Dubbel boll , Temp. Räckvidd: -45 grader till 180 grader F. , Hjullager: Precisionsboll , Hjulfärg: Grå , Hjuldiameter: 2" , Hjulmaterial: TPR gummi , Hjulbredd: 1 21 / 32 "