Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Svänghjul med dubbla hjul 200 Lb. | AD3TET 40N390

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Svänghjul med dubbla hjul 200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD3TET Modell: DW02GRP100SWTP11GKorsreferens: 40N390

Få det Maj 7, Tisdag
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
durometer70 Shore A
Ramfinishzink
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd1-5/8 x 1-31/32"
Ladda betyg200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd2 x 2-13 / 32 "
Totala höjden2 29 / 32 "
Plate Storlek2-5 / 8 x 3 "
plattypA
RacewayDubbel boll
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialTPR gummi
Hjulbredd1 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)6.67
Fartygets längd (cm)7.39
Fartygets bredd (cm)9.21
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbult Dia.MonteringstypTotala höjdenPris
MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G Svänghjul med dubbla hjul 200 Lb. | AD3TEQ 40N388 DW02GRP100SWHK01GIngen tallrikIhålig Kingpin2 27 / 32 "545SEK
MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Svänghjul med dubbla hjul 200 Lb. | AD3TER 40N389 DW02GRP100TLHK01GIngen tallrikIhålig Kingpin2 27 / 32 "640SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Svänghjul med dubbla hjul 200 Lb.
423SEK /enhet