MEMPHIS GLOVE Cut Pro Cut Resistant Arbetshandskar, 13 Gauge


Filter
ANSI Cut Gras: 4344 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 3 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 4 , Beläggningstäckning: Palm / fingertoppar , Beläggningsfinish: skummad , Beläggningsmaterial: Skumnitril , Färg: Grå , Manschett: Kontinuerlig stickning , Mätare: 13 , Tumstil: Rakt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
96720NFXXL
2XL217 SEK
A
96720NFL
L217 SEK
A
96720NFM
M217 SEK
A
96720NFS
S217 SEK
A
96720NFXL
XL217 SEK

Cut Pro Cut Resistant Arbetshandskar, 13 Gauge

Memphis 96720NF-serien skärbeständiga handskar skyddar händerna från vassa föremål, som knivar eller glas. De används av livsmedelsförädlings-, bygg- och tillverkningsindustrin för att skydda arbetare från potentiell skada. Dessa handskar gynnar människor genom att minska risken för skärsår och skavsår, vilket kan leda till smärtsamma olyckor, infektioner eller ledighet från arbetet. De ger också en robust barriär mot vassa kanter, hjälper arbetare att hantera material mer säkert och effektivt och i slutändan förbättrar säkerheten och produktiviteten på arbetsplatsen.

Funktioner

  • Memphis 96720NF Series Cut Pro gloves are made of DSM Dyneema for ANSI level 5 abrasion resistance. The material also dissipates body heat and moisture from the inside of the glove to the outside.
  • They have nitrile coating on the palm and fingertips that add comfort and help the user to wear them for long hours.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?