EREM Diagonala skär


Filter
Max. Käftöppning: 7 / 8 " , Gnistfritt: Nej , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellTotal längdKlippKapkapacitet / materialVårens återkomstSpetsbreddSpänningsvärdeHantera färgHantera typPris (ex moms)
A
595E
4.5 "Flush0.039 "Medium Wire / 0.051" KoppartrådJa1 / 4 "1000VBlåKuddgrepp1 481 SEK
B
612N
4.5 "Halvspolning0.019 "hård tråd / 0.031" medium tråd / 0.051 "koppartrådJa15 / 64 "1000VBlåKuddgrepp1 510 SEK
C
776E
4.5 "Superflush0.023 "Medium Wire / 0.031" KoppartrådJa15 / 64 "1000VBlåKuddgrepp1 891 SEK
D
512N
4.5 "Halvspolning0.019 hård tråd / 0.039 medium tråd / 0.062 koppartrådJa1 / 4 "Inte betygsattBlåKuddgrepp1 419 SEK
E
522N
4.5 "Flush0.039 "Medium Wire / 0.062" KoppartrådJa1 / 4 "Inte betygsattBlåKuddgrepp1 397 SEK
F
622N
4.5 "Flush0.031 "Medium Wire / 0.051" KoppartrådJa15 / 64 "Inte betygsattBlåKuddgrepp1 492 SEK
G
595T
6.5 "Halvspolning-Nej3 / 32 "Inte betygsattReddoppade3 145 SEK
H
2422E
7"Flush5 AWG / koppar, mjuk, hård och pianotrådNej15 / 32 "1000VRöd gulErgonomisk1 319 SEK
I
2412E
7"Halvspolning6 AWG / koppar, mjuk, medium, hård och pianotrådNej15 / 32 "1000VRöd gulErgonomisk1 246 SEK
J
2432E
8"Superflush4 AWG / koppar, mjuk hård och pianotrådNej15 / 32 "1000VRöd gulErgonomisk1 456 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?