MEMPHIS GLOVE Ninja BNF arbetshandskar, 18 gauge, helbelagda


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: Ej testad , Beläggningstäckning: full , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Svart röd , Manschett: SOM BARA ÄR ATT DRA PÅ SIG , Mätare: 18 , Isolerad: Nej , Liner Material: ofodrad , Tumstil: Vinge
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
N96785M
9.5 "M158 SEK
A
N96785S
9.75 "S158 SEK
A
N96785L
10 "L158 SEK
A
N96785XXL
10.5 "2XL158 SEK
A
N96785XL
10.25 "XL158 SEK

Ninja BNF arbetshandskar, 18 gauge, helbelagda

Memphis N96785 Ninja BNF arbetshandskar används i industriella miljöer, byggarbetsplatser och tillverkningsmiljöer för pålitligt handskydd. De säkerställer exceptionellt grepp och motståndskraft mot nötning. Dessa handskar erbjuder hållbarhet, flexibilitet och komfort i olika arbetstillämpningar.

Funktioner

  • De har en dubbeldoppad design med en slät skumnitrilbeläggning för full fingertäckning för förbättrat skydd.
  • Dessa handskar kommer med dubbeldoppad textur för hållbarhet och prestanda hos dessa handskar.
  • De är gjorda med en nylonstickad för pålitligt handskydd i olika arbetsmiljöer.
  • Dessa handskar har full basbeläggning för överlägset grepp och nötningsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?