SEYMOUR MIDWEST Lake Rakes


Seymour Midwest sjökrattor är idealiska för att ta bort smuts, dött växtmaterial och annat avfall från botten av dammar, stränder, sjöar och strandlinjer för att upprätthålla en ren miljö.

Filter
Handtag Längd: 132 " , Handtagsmaterial: Aluminium , Typ av handtag: Rakt
StilModellblad~~POS=TRUNCBladbreddArtikelAntal pinnarTändernas totala breddPris (ex moms)
A
86036GR
Aluminium36 "Lake Rake3636 "2 733 SEK
B
87028GR
Stål28 "Akvatisk ogräsutrotare18428 "2 907 SEK

Funktioner

  • Seymour Midwest sjökrattor har aluminiumkonstruktion för lättvikt och korrosionsbeständighet.
  • De har en stiftskarv som möjliggör snabb montering och demontering.
  • Seymour Mellanvästern 87028GR sjökratta har ett dubbelegget tandat stålblad för förbättrad skärverkan, vilket säkerställer minskad användaransträngning.

Vanliga frågor

Kan Seymour Midwest sjökrattor justeras till olika djup?

Ja, dessa sjökrattor kan ställas in på olika djup, vilket möjliggör effektiv rengöring av både grunda och djupa områden. Denna anpassningsförmåga är för många sjö- och dammunderhållsprojekt.

Är Seymour Midwest lake krattor lätta att manövrera?

Ja, de har raka handtag, med lätta ramar som tillåter långvarig användning utan att orsaka trötthet. Denna effektiva design hjälper till att minimera trötthet och förbättrar den totala produktiviteten.

Hur många pinnar finns det i Seymour Midwest lake krattor?

De finns i varianter med antingen 184 eller 36 pinnar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?